• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Biegeform mit Gleitschiene 32 mm r=153 mm

Artikel-Nr.: 4602570
Netto: 1.248,38 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Artikelnummer 4602570
    EAN / GTIN 4017981276658
    Herstellernummer 4602570

    Beschreibung

    Beschreibung:

    No. 276508-276532: Biegeform mit Aluminium-Biegeschiene für metrische Rohre
    No. 276103-276107: Biegeform für Gas- und Wasserrohre EN 10255 (DIN 2440/2441), es wird zusätzlich eine Druckrolle No. 276003 (3/8-3/4″) benötigt

    Merkmal:

    • Biegeradius: 153
    • Elektroinstallationsrohr-Ø EN 60423: M32
    • für Geräte No.: 276 000
    • Rohr-Ø [mm]: 32 mm
    • 1000 V isoliert: nein
    • mit Gleitschiene: nein
    • REACH Registrierung vorhanden: nein
    • VDE zertifiziert: nein

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb