• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Gabelschluessel isoliert bis 1000V 8mm

Artikel-Nr.: 46.8AVSE
Netto: 24,09 €
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
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 46.8AVSE
EAN / GTIN 3148511054932
Herstellernummer 46.8AVSE
L-Nummer L60130 1587

Beschreibung

Beschreibung:

  • Isolierung mit Sicherheits-Farbcode

Merkmal:

  • A [mm]: 8
  • B [mm]: 22
  • E [mm]: 8
  • L [mm]: 105
  • Gewicht in Gramm: 30

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb