• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Sicherungsringzange für Außenringe auf Wellen mit Kunststoff überzogen verchromt 210 mm

Artikel-Nr.: 46 13 A3
Netto: 22,40 €
  • Mindestbestellmenge: 6 Stk.
  • Bestellschritt: 6 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Sicherungsringzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 46 13 A3
EAN / GTIN 4003773043010
Herstellernummer 46 13 A3
L-Nummer L70010 111

Beschreibung

Beschreibung:

  • kräftige Form, geschmiedet
  • abrutschhemmende, stabile Spitzen

Merkmal:

  • Kapazität für Wellendurchmesser: Ø 40 – 100mm
  • Spitzen (Durchmesser): Ø 2,3mm
  • verchromt
  • mit Kunststoff überzogen

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb