• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Crimpwerkzeug für isolierte Kabelschuhe und Kontakte 0,5 - 6,0 mm² 220 mm, 0.5 - 6

Artikel-Nr.: 45957
Netto: 124,36 €
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
Artikelnummer 45957
EAN / GTIN 4010995459574
Herstellernummer 45957

Beschreibung

Beschreibung:

  • Maße Produkt: 80 x 220 x 25 mm
  • Anwendung: Zur Verarbeitung rot, blau und gelb isolierter Kabelschuhe, Stiftkabelschuhe, Flachstecker, Flachsteckhülsen, Rundstecker, Stoßverbinder und Paralellverbinder.
  • Zur Verarbeitung von isolierten Kabelschuhen und Kontakten von 0,5 - 6,0 mm²
  • Hochwertige Vercrimpung dank automatisch angepasstem Pressdruck
  • Manueller Abbruch durch Notentriegelung
  • Bei der klassischen Anwendung von Crimpzangen besteht die Gefahr, dass die Kabelschuhe in der Zange verkanten oder fehlerhaft vercrimpt werden. Mit der Crimpzange mit Oval-Pressung (O-Crimp) von Wiha können unnötige Kabel- und Verbinderabfälle vermieden werden. Sie präsentiert sich mit einem Crimpbereich von 0,5 bis 6,0 mm² und deckt so einen Großteil der Anwendungen ab. Dank der farblich gekennzeichneten Crimpbereiche, können im roten Bereich die rot isolierten Verbinder von 0,5 bis 1,0 mm², im blauen Bereich die blau isolierten Verbinder von 1,5 bis 2,5 mm² und im gelben Bereich die gelb isolierten Verbinder von 4,0 bis 6,0 mm² vercrimpt werden. Eine hochwertige Vercrimpung ergibt sich dank automatisch angepasstem Pressdruck sowie der Möglichkeit, den Crimpvorgang manuell durch eine Notentriegelungsfunktion abbrechen zu können.
  • Crimpung gemäß DIN 46231, DIN 46237, DIN46245 Teil1-3.

Merkmal:

  • VDE zertifiziert: Nein
  • Werkzeug für Elektrik: Ja
  • SB - Verpackung: Ja
  • ESD Artikel: Nein
  • Breite (mm): 80 mm
  • Höhe (mm): 25 mm
  • Gesamtlänge (mm): 220 mm
  • Abisolierbereich Querschnitt min (mm²): 0.5 mm²
  • Abisolierbereich Querschnitt max (mm²): 6 mm²
  • Abisolierbereich Querschnitt min – max (mm²): 0.5 - 6
  • Abisolierbereich min (AWG): 20
  • Abisolierbereich max (AWG): 10
  • Abisolierbereich min - max (AWG): 20 - 10
  • AWG-Größe min: 20
  • AWG-Größe max: 10
  • AWG-Größe min - max: 20 - 10
  • mit Batterie / Akku: Nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb