Spitzzirkel mit Stellbogen und Bleistifthalter, Länge L: 200mm

Artikel-Nr.: 457750 200
Netto: 35,30 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
154 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Länge L (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Öffnungsweite 250 mm
Schenkelquerschnitt 9,5×7 mm
Länge L 200 mm
Produktart Zirkel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 457750 200
EAN / GTIN 4045197206404
Herstellernummer 457750 200

Beschreibung

Ausführung:

Kräftige Form mit kantigen Schenkeln, Werkzeugstahl, geschmiedet und geschliffen. Durchgestecktes Gewerbe mit Nietscharnier. Spitzen geschliffen und gehärtet.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb