• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

C6 ER40X130 Spannzangenfutter DIN 6499 mit CAMFIX (ISO 26623-1) Aufnahme

Artikel-Nr.: 4561368
Netto: 322,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Spannzangenfutter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4561368
EAN / GTIN 7291075264128
Herstellernummer 4561368
L-Nummer L24120 425

Beschreibung

Beschreibung:

ER/TG Spannzangen- futter, Körperdurchmesser (BD) 63 mm, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 63 mm, Schnittstellengröße (CSI) ER40, Kraglänge (LPR) 130 mm, Schaftgrösse (SS) 63

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD) 63 mm
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 63 mm
  • Aufnahmedurchmesser, max. werkstückseitig (DCONXWS) 26 mm
  • Aufnahmedurchmesser, min. werkstückseitig (DCONNWS) 3 mm
  • Schnittstellengröße (CSI) ER40
  • Kraglänge (LPR) 130 mm
  • Schaftgrösse (SS) 63

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb