• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HSK A63 MT3X140 DIN 6383/DIN 228-2 Form D Zwischenhülsen für Morsekegel mit Austreiblappen

Artikel-Nr.: 4561283
Netto: 252,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Aufnahmen-Adapter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4561283
EAN / GTIN 7291075129649
Herstellernummer 4561283
L-Nummer L24120 374

Beschreibung

Beschreibung:

Halter und Adapter zum Bohren, Körperlänge (LB) 114 mm, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 63 mm, Schaftgrösse (SS) 63

Merkmal:

  • Körperlänge (LB) 114 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) C$$$$
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 63 mm
  • Kraglänge (LPR) 140 mm
  • Schaftgrösse (SS) 63

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb