• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HSK A100 SEMC22X60 Combi-Aufsteckfräserdorn (DIN 6358) mit HSK DIN 69893 Form A Aufnahme

Artikel-Nr.: 4561250
Netto: 238,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Produktart Fräser-Aufsteckdorn

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4561250
    EAN / GTIN 7291075129533
    Herstellernummer 4561250
    L-Nummer L24120 350

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Aufsteckfräsdorne, Körperdurchmesser (BD) 40 mm, Körperlänge (LB) 60 mm, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 100 mm, Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 22 mm, Schaftgrösse (SS) 100

    Merkmal:

    • Körperdurchmesser (BD) 40 mm
    • Körperlänge (LB) 60 mm
    • Befestigungslänge wekstückseitig (LSCWS) 19 mm
    • Connection Code Machine Side (CCMS) HSK
    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 100 mm
    • Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 22 mm
    • Schaftgrösse (SS) 100

    Passende Produkte

    Zubehör

    Ersatzteile

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb