• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

BHE MB20-20-40 Schlicht-Spindelköpfe, 10 µm Direktverstellung und 2 µm Feineinstellung

Artikel-Nr.: 4560102
Netto: 682,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Produktart Spindelwerkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4560102
EAN / GTIN 7291075259476
Herstellernummer 4560102
L-Nummer L23900 397

Beschreibung

Beschreibung:

Spindelköpfe, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 20 mm, Schneidendurchmesser, max. (DCX) 30 mm, Schneidendurchmesser, min. (DCN) 22 mm, Funktionslänge (LF) 40 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 20 mm
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 30 mm
  • Schneidendurchmesser, min. (DCN) 22 mm
  • Funktionslänge (LF) 40 mm
  • Eintauchwinkel max. (RPMX) 12000 rpm

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb