• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

C3 ADE 16L Werkzeughalter mit CAMFIX Schnittstelle für Schaftwerkzeuge für die Außenbearbeitung

Artikel-Nr.: 4560098
Netto: 353,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart VDI-Werkzeugaufnahme

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4560098
EAN / GTIN 7291075098310
Herstellernummer 4560098
L-Nummer L24230 109

Beschreibung

Beschreibung:

Schnellwechsel Aufnahmen, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 32 mm, Kraglänge (LPR) 45 mm, Schaftgrösse (SS) 32

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD) 65 mm
  • Körperlänge (LB) 45 mm
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 32 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 64 mm
  • Kraglänge (LPR) 45 mm
  • Schafthöhe (H) 16 mm
  • Schaftgrösse (SS) 32

Passende Produkte

Zubehör

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb