• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

C3 ADI 10 Werkzeughalter mit CAMFIX Schnittstelle für Bohrstangen

Artikel-Nr.: 4560094
Netto: 344,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart VDI-Werkzeugaufnahme

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4560094
EAN / GTIN 7291075098570
Herstellernummer 4560094
L-Nummer L24230 107

Beschreibung

Beschreibung:

Schnellwechsel Aufnahmen, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 32 mm, Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 10 mm, Kraglänge (LPR) 50 mm, Schaftgrösse (SS) 32

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD) 36 mm
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 32 mm
  • Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 10 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 69 mm
  • Kraglänge (LPR) 50 mm
  • Schaftgrösse (SS) 32

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb