Schlosser-Flachwinkel verzinkt 150X100 mm

Artikel-Nr.: 456000 150X100
Netto: 10,30 €

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • 5,51 € /Stk.
    Hinweis:

    Die Lesbarkeit der Schriftgröße kann auf Grund der Zeichenanzahl beeinträchtigt werden.

    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
auf Anfrage
Sofort lieferbar
37 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Schenkellänge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Länge langer Schenkel 150 mm
Länge kurzer Schenkel 100 mm
Schenkelquerschnitt 20×5 mm
Werkstoff Stahl
Oberfläche verzinkt
Produktart Werkstattwinkel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 456000 150X100
EAN / GTIN 4045197206107
Herstellernummer 456000 150X100

Beschreibung

Ausführung:

Stahlausführung. Oberfläche verzinkt. Hochkanten und Flachseiten geschlichtet.

Verwendung:

Für einfache Richt- und Anreißarbeiten in Schlosserei, Spenglerei usw.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb