• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

C8 MB63X70 CAMFIX-Aufnahmen mit MB-Schnittstelle

Artikel-Nr.: 4559818
Netto: 415,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie ITSBORE
Produktart Spindelwerkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4559818
EAN / GTIN 7291075179767
Herstellernummer 4559818
L-Nummer L23900 374

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Spindel Systeme, Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 63 mm, Schaftgrösse (SS) 80

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 80 mm
  • Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 63 mm
  • Schnittstellengröße (CSI) MB63
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Kraglänge (LPR) 70 mm
  • Schaftgrösse (SS) 80

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "ITSBORE" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb