• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HSK A50 HYDRO 5/8X3.740 Hydrodehn-Spannfutter mit HSK DIN69893 Form A Aufnahme

Artikel-Nr.: 4559383
Netto: 615,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Hydrodehn-Spannfutter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4559383
EAN / GTIN 7291075259827
Herstellernummer 4559383
L-Nummer L24120 830

Beschreibung

Beschreibung:

Hydro-Dehnspannfutter ,Körperdurchmesser (BD) 1.496″ ,Körperlänge (LB) 2.047″ ,Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 5/8″ ,Schaftgrösse (SS) 50

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD): 1.496″
  • Körperlänge (LB): 2.047″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): HSK
  • Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS): 5/8″
  • Kraglänge (LPR): 3.74″
  • Schaftgrösse (SS): 50

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb