• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DIN69871 50 HYDRO 8X68 Hydro-Dehnspannfutter mit Schaft nach DIN69781 Form ADB

Artikel-Nr.: 4559295
Netto: 690,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Hydrodehn-Spannfutter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4559295
EAN / GTIN 7291075255089
Herstellernummer 4559295
L-Nummer L24120 1558

Beschreibung

Beschreibung:

Hydro-Dehnspannfutter, Körperdurchmesser (BD) 28 mm, Körperlänge (LB) 33 mm, Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 8 mm, Schaftgrösse (SS) 50

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD) 28 mm
  • Körperlänge (LB) 33 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) DIN69871
  • Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 8 mm
  • Kraglänge (LPR) 68 mm
  • Schaftgrösse (SS) 50

Passende Produkte

Zubehör

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb