• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DIN69880 40 HYDRO 32X95 Hydro-Dehnspannfutter mit VDI-Schaft

Artikel-Nr.: 4559273
Netto: 745,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Produktart Hydrodehn-Spannfutter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4559273
    EAN / GTIN 7291075255492
    Herstellernummer 4559273
    L-Nummer L24120 1452

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Hydro-Dehnspannfutter, Körperdurchmesser (BD) 60 mm, Körperlänge (LB) 73 mm, Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 32 mm, Schaftgrösse (SS) VDI40

    Merkmal:

    • Körperdurchmesser (BD) 60 mm
    • Körperlänge (LB) 73 mm
    • Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 32 mm
    • Kraglänge (LPR) 95 mm
    • Schaftgrösse (SS) VDI40

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb