• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DIN69880 30 HYDRO 20X89 Hydro-Dehnspannfutter mit VDI-Schaft

Artikel-Nr.: 4559268
Netto: 721,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Hydrodehn-Spannfutter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4559268
EAN / GTIN 7291075255454
Herstellernummer 4559268
L-Nummer L24120 1400

Beschreibung

Beschreibung:

Hydro-Dehnspannfutter, Körperdurchmesser (BD) 42 mm, Körperlänge (LB) 73 mm, Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 20 mm, Schaftgrösse (SS) VDI30

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD) 42 mm
  • Körperlänge (LB) 73 mm
  • Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 20 mm
  • Kraglänge (LPR) 95 mm
  • Schaftgrösse (SS) VDI30

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb