• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

BHF MB20-20X40 RV Schlicht-Spindelköpfe mit 2 µm Direktverstellung für einen Durchmesserbereich von 2.5 bis 108 mm

Artikel-Nr.: 4559228
Netto: 823,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Produktart Spindelwerkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4559228
EAN / GTIN 7291075141467
Herstellernummer 4559228
L-Nummer L23900 201

Beschreibung

Beschreibung:

Spindelköpfe, Körperdurchmesser (BD) 20 mm, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 20 mm, Schneidendurchmesser, max. (DCX) 29 mm, Schneidendurchmesser, min. (DCN) 22 mm, Funktionslänge (LF) 32.6 mm

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD) 20 mm
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 20 mm
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 29 mm
  • Schneidendurchmesser, min. (DCN) 22 mm
  • Funktionslänge (LF) 32.6 mm
  • Schneideinsatzrichtung (IH) IH.. 20..
  • Eintauchwinkel max. (RPMX) 12000 rpm

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb