• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SMH MB40-16 Aufsteckfräserdorne mit MB-Schnittstelle

Artikel-Nr.: 4555666
Netto: 202,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Produktart Fräser-Aufsteckdorn

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4555666
EAN / GTIN 7291075140798
Herstellernummer 4555666
L-Nummer L23900 134

Beschreibung

Beschreibung:

Aufsteckfräsdorne, Körperdurchmesser (BD) 32 mm, Körperlänge (LB) 15 mm, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 40 mm, Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 16 mm, Schaftgrösse (SS) MB40

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD) 32 mm
  • Körperlänge (LB) 15 mm
  • Befestigungslänge wekstückseitig (LSCWS) 17 mm
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 40 mm
  • Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 16 mm
  • Schaftgrösse (SS) MB40

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb