• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HSK F 63 MB50 DIN 69893 F-Steilkegelaufnahme mit MB-Schnittstelle

Artikel-Nr.: 4555658
Netto: 546,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie ITSBORE
Produktart Spindelwerkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4555658
EAN / GTIN 7291075202915
Herstellernummer 4555658
L-Nummer L23900 122

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Spindel Systeme, Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 50 mm, Schaftgrösse (SS) 63

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) HSK
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 63 mm
  • Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 50 mm
  • Schnittstellengröße (CSI) MB50
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Kraglänge (LPR) 65 mm
  • Schaftgrösse (SS) 63

Passende Produkte

Zubehör

Aus der gleichen Serie "ITSBORE" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb