• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

IHSR 29.5-40BW Klemmhalter zur rückseitigen Bearbeitung für BHR- und TCH AL-Schrupp-Spindelköpfe

Artikel-Nr.: 4551097
Preis pro 1 Stück
Netto: 153,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Artikelnummer 4551097
EAN / GTIN 7291075179156
Herstellernummer 4551097
L-Nummer L23900 32

Beschreibung

Beschreibung:

Zubehör Spindeln, Körperdurchmesser (BD) 25 mm, Aufnahmedurchmesser, max. werkstückseitig (DCONXWS) 40 mm, Aufnahmedurchmesser, min. werkstückseitig (DCONNWS) 29.5 mm, Schaftgrösse (SS) BHR MB25-25

Merkmal:

  • durchmesser (BD) 25 mm
  • Aufnahmedurchmesser, max. werkstückseitig (DCONXWS) 40 mm
  • Aufnahmedurchmesser, min. werkstückseitig (DCONNWS) 29.5 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) CCMT 0602...
  • Schaftgrösse (SS) BHR MB25-25

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb