• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

RE MB50-MB32X144-AVI Vibrationsdämpfende Reduzierungen für MB-Schnittstelle

Artikel-Nr.: 4550690
Netto: 847,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie ITSBORE
Produktart Spindelwerkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4550690
EAN / GTIN 7291075143454
Herstellernummer 4550690
L-Nummer L23900 286

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Spindel Systeme, Körperlänge (LB) 138 mm, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 50 mm, Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 32 mm

Merkmal:

  • Körperlänge (LB) 138 mm
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 50 mm
  • Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 32 mm

Aus der gleichen Serie "ITSBORE" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb