• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

IHAXF 16-18-AVI Vibrationsdämpfende Bohrstangen aus Schwermetall

Artikel-Nr.: 4550629
Netto: 380,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie ITSBORE
Produktart Bohrstange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4550629
EAN / GTIN 7291075141726
Herstellernummer 4550629
L-Nummer L23900 259

Beschreibung

Beschreibung:

Bohrstangen, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 16 mm, Gesamtlänge (OAL) 118 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 16 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 118 mm
  • Reduzierter Körperdurchmesser (LDRED) 96 mm

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "ITSBORE" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb