• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

BHF MB63-63X87 Schlicht-Spindelköpfe mit 2 μm Direktverstellung für den Durchmesserbereich 77 bis 500 mm

Artikel-Nr.: 4550257
Netto: 1.300,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
    Produktart Spindelwerkzeug

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4550257
    EAN / GTIN 7291075268263
    Herstellernummer 4550257
    L-Nummer L23900 16

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Spindelköpfe, Körperdurchmesser (BD) 63 mm, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 63 mm, Schneidendurchmesser, max. (DCX) 125 mm, Schneidendurchmesser, min. (DCN) 2.5 mm, Funktionslänge (LF) 49 mm

    Merkmal:

    • Körperdurchmesser (BD) 63 mm
    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 63 mm
    • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 125 mm
    • Schneidendurchmesser, min. (DCN) 2.5 mm
    • Funktionslänge (LF) 49 mm
    • Eintauchwinkel max. (RPMX) 6000 rpm

    Passende Produkte

    Zubehör

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb