• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

BHR MB16-16X34 Schrupp-Spindelköpfe für den Durchmesserbereich 18-200 mm

Artikel-Nr.: 4550231
Netto: 290,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Produktart Spindelwerkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4550231
EAN / GTIN 7291075140941
Herstellernummer 4550231
L-Nummer L23900 430

Beschreibung

Beschreibung:

Spindelköpfe, Körperdurchmesser (BD) 16 mm, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 16 mm, Schneidendurchmesser, max. (DCX) 22 mm, Schneidendurchmesser, min. (DCN) 18 mm, Funktionslänge (LF) 34 mm

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD) 16 mm
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 16 mm
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 22 mm
  • Schneidendurchmesser, min. (DCN) 18 mm
  • Funktionslänge (LF) 34 mm
  • Schneideinsatzrichtung (IH) IH...18-22
  • Eintauchwinkel max. (RPMX) 12000 rpm

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb