• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

EMH MB50-1/2 ITS-BORE, Modulares Werkzeugsystem mit Weldon-,Whistlenotch-Schnittstelle DIN 1835 B/E.

Artikel-Nr.: 4550184
Netto: 202,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Flächenspannfutter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4550184
EAN / GTIN 7291075140484
Herstellernummer 4550184
L-Nummer L23900 476

Beschreibung

Beschreibung:

  • Modulare Spindel Systeme
  • Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS): 1/2″
  • Schaftgrösse (SS): MB50

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1.969″
  • Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS): 1/2″
  • Schnittstellengröße (CSI): W.500
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Kraglänge (LPR): 2.24″
  • Schaftgrösse (SS): MB50

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb