• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

RE MB80-MB63X60 Reduzierungen für MB-Schnittstelle

Artikel-Nr.: 4550161
Netto: 296,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie ITSBORE
Produktart Spindelwerkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4550161
EAN / GTIN 7291075140118
Herstellernummer 4550161
L-Nummer L23900 273

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Spindel Systeme, Körperlänge (LB) 52 mm, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 80 mm, Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 63 mm

Merkmal:

  • Körperlänge (LB) 52 mm
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 80 mm
  • Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 63 mm

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "ITSBORE" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb