• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

ISO 40-MB63 ISO 297-Steilkegelaufnahme mit MB-Schnittstelle

Artikel-Nr.: 4550127
Netto: 304,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie ITSBORE
Produktart Spindelwerkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4550127
EAN / GTIN 7291075139471
Herstellernummer 4550127
L-Nummer L23900 195

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Spindel Systeme, Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 63 mm, Schaftgrösse (SS) 40

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 63 mm
  • Schnittstellengröße (CSI) MB63
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Kraglänge (LPR) 60 mm
  • Schaftgrösse (SS) 40

Aus der gleichen Serie "ITSBORE" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb