• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Einspritzleitungsschlüssel ∙ 3/8 Zoll (10 mm) Vierkant hohl ∙ Außen Doppelsechskant Profil ∙ SW 17 mm

Artikel-Nr.: 4550-3
Netto: 70,20 €
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4550-3
EAN / GTIN 4000896104307
Herstellernummer 4550-3
L-Nummer L60140 2326

Beschreibung

Beschreibung:

Anwendung:
Betätigung der Einspritzleitungs-Verschraubungen
  • Offener Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsatz
  • An MAN Nkw mit D 20 Motoren – Common Rail Einspritzsysteme
  • Kurze Ausführung
  • Innenvierkant Antrieb 10 = 38
  • Oberfläche: verchromt
  • Made In Germany
  • Antrieb: Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll)
  • Abtrieb: Außen Doppel-Sechskant Profil
  • Schlüsselweite: 17 mm
  • Abmessungen / Länge: 83 mm
  • Durchmesser d1 (am Abtrieb): 27 mm
  • Durchmesser d2 (am Antrieb): 18 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.1 kg
  • Für Handbetätigung

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb