• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DIN2080 50 FM 60 Werkzeugaufnahmen DIN 2080 mit Aufnahmedorn für Fräser mit Innenzentrierung DIN 6357.

Artikel-Nr.: 4547003
Netto: 288,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Fräser-Aufsteckdorn

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4547003
EAN / GTIN 7291075132410
Herstellernummer 4547003
L-Nummer L24120 196

Beschreibung

Beschreibung:

Aufsteckfräsdorne, Körperdurchmesser (BD) 101.6 mm, Körperlänge (LB) 36 mm, Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 60 mm, Schaftgrösse (SS) 50

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD) 101.6 mm
  • Körperlänge (LB) 36 mm
  • Befestigungslänge wekstückseitig (LSCWS) 40 mm
  • Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 60 mm
  • Schaftgrösse (SS) 50

Passende Produkte

Zubehör

Ersatzteile

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb