• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Reifen-Roller ″TYRE TROLLEY″

Artikel-Nr.: 4547
Netto: 103,02 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Produktart Griffroller

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4547
EAN / GTIN 4017976045474
Herstellernummer 4547
L-Nummer L90080 1320

Beschreibung

Ausführung:

montiert

Beschreibung:

Cleverer Roller für den einfachen Transport und die effektive Lagerung von Rädern und Reifen. Ausgelegt für 8 Reifen oder 4 Kompletträder. Praktische Materialmulde zur Aufbewahrung von Kleinteilen. Einfach und sicher stapelbar. Kompatibel mit den fetra-Reifenkarren 2032 und 2033. Plattform aus glasfaserverstärktem Polypropylen. 4 Lenkrollen mit TPE oder Vollgummi-Bereifung, eine davon mit Feststeller.

Merkmal:

Gesamttragkraft (kg): 180
Ladeflächenhöhe (mm): 140
Gesamtlänge (mm): 700
Gesamtbreite (mm): 700
Gesamthöhe (mm): 140
Bereifung: Vollgummi
Radgröße (mm): 100 x 30
Hinweis: Durchmesser 700 mm

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb