• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

GTI ER25 ST25X80 DIN 6499 ER Gewindeschneidfutter mit Spannfläche

Artikel-Nr.: 4545021
Netto: 502,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Spannzangenfutter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4545021
EAN / GTIN 7291075133356
Herstellernummer 4545021
L-Nummer L24120 177

Beschreibung

Beschreibung:

ER/TG Spannzangen- futter, Körperdurchmesser (BD) 42 mm, Schnittstellengröße (CSI) ER25, Kraglänge (LPR) 76.3 mm, Schaftgrösse (SS) 25

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD) 42 mm
  • Aufnahmedurchmesser, max. werkstückseitig (DCONXWS) 16 mm
  • Aufnahmedurchmesser, min. werkstückseitig (DCONNWS) 1 mm
  • Schnittstellengröße (CSI) ER25
  • Kraglänge (LPR) 76.3 mm
  • Schaftlänge (LS) 80 mm
  • Schaftgrösse (SS) 25

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb