Feinmess-Winkelmesser, Schienenlänge: 300mm

Artikel-Nr.: 453800 300
Netto: 627,00 €

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • 5,51 € /Stk.
    Hinweis:

    Die Lesbarkeit der Schriftgröße kann auf Grund der Zeichenanzahl beeinträchtigt werden.

    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 68,78 € /Stk.
  • 104,48 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
10 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Schienenlänge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: Werksnorm
  • Werkstoff: Edelstahl, INOX
  • alle Teile: gehärtet
  • Verpackung: stabile Box

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Norm Werksnorm
Messbereich 360 Grad
Ablesung 1 Winkelmin.
Spindelsteigung 1 Grad
Fehlergrenze ±2 Winkelmin.
Schienenlänge 300 mm
Messtechnik analog
Werkstoff Edelstahl, INOX
alle Teile gehärtet
Verpackung stabile Box
Produktart Winkelmesser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 453800 300
EAN / GTIN 4045197294623

Beschreibung

Ausführung:

Irrtumsfreie Ablesung. Die Grad-Werte sind auf einer lupenvergrößerten 4×90°-Skala leicht zu erkennen. Die Winkelminuten sind ebenso leicht auf einer schwarz skalierten Messtrommel ablesbar. Mit doppelter Skalierung für beide Messrichtungen. Handhabungsgerechte Schnellverstellung und Feineinstellung für die Minutenwerte. Ableseteile blendfrei mattverchromt.

Lieferumfang:

Inklusive 1 Flachwinkel 60×90 mm zum Justieren.

Sonderzubehör:

Klemmhalter Nr. 453520 (zur Befestigung auf Anreißgeräten Nr. 445152445222), Zusatzwinkel Nr. 453600.

Ersatzteil:

Messschiene Nr. 453510, Lupe Nr. 453820 Gr. 2.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb