• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DIN69871 50 EM50X125 Weldonfutter mit innerer Kühlmittelzufuhr

Artikel-Nr.: 4535037
Netto: 310,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Produktart Kurzbohrfutter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4535037
EAN / GTIN 7291075127287
Herstellernummer 4535037
L-Nummer L24120 2892

Beschreibung

Beschreibung:

Schaftfräser Aufnahmen, Körperdurchmesser (BD) 98 mm, Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 50 mm, Gesamtlänge (OAL) 226.75 mm, Schaftgrösse (SS) 50

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD) 98 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) DIN69871
  • Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 50 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 226.75 mm
  • Kraglänge (LPR) 125 mm
  • Schaftgrösse (SS) 50

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb