• Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Winkelmesser mit verstellbarer Schiene, Gradbogen-⌀×Schenkellänge: 100X150mm

Artikel-Nr.: 453400 100X150
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 51,20 €

Nicht verfügbar

Variante und Stückzahl wählen

Gradbogen-⌀×Schenkellänge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Norm: Werksnorm
  • Werkstoff: Edelstahl, INOX
  • alle Teile: gehärtet
  • Verpackung: Etui

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Norm Werksnorm
Ablesung 1 Grad
Fehlergrenze ±30 Winkelmin.
Schenkellänge 150 mm
Gradbogen-⌀ 100 mm
Messtechnik analog
Werkstoff Edelstahl, INOX
alle Teile gehärtet
Verpackung Etui
Produktart Winkelmesser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 453400 100X150
Kopieren
EAN / GTIN 4045197205933
Kopieren
Herstellernummer 453400 100X150
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Mit in der Länge verstellbarer Schiene; Schienenende 45° abgeschrägt.
Offener Gradbogen mit Einteilung 10 − 170°; Ablesung 1°.
Skala mattverchromt. Mit Feststellmutter.