Winkelmesser mit geschlossenem Gradbogen, Gradbogen-⌀×Schenkellänge: 85X150mm

Artikel-Nr.: 453200 85X150
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 29,00 €

Sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Gradbogen-⌀×Schenkellänge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Norm: Werksnorm
  • Werkstoff: Edelstahl, INOX
  • alle Teile: gehärtet
  • Verpackung: Etui

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Norm Werksnorm
Ablesung 1 Grad
Fehlergrenze ±30 Winkelmin.
Schenkellänge 150 mm
Gradbogen-⌀ 85 mm
Messtechnik analog
Werkstoff Edelstahl, INOX
alle Teile gehärtet
Verpackung Etui
Produktart Winkelmesser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 453200 85X150
Kopieren
EAN / GTIN 4045197205926
Kopieren
Herstellernummer 453200 85X150
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Geschlossener, halbrunder Gradbogen mit Einteilung 0 − 180°; Ablesung 1°.
Skalenplatte blendfrei verchromt. Mit Feststellmutter.