Anschlagwinkel Genauigkeit 2, Schenkellänge: 75X50mm

Artikel-Nr.: 452600 75X50
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 13,65 €
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung

Sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schenkellänge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Norm: DIN 875

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Norm DIN 875
Schenkellänge 75×50 mm
Genauigkeit 2
Rechtwinkligkeit 0,028 mm
Schenkelquerschnitt 15×5 mm
Produktart Anschlagwinkel

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 452600 75X50
Kopieren
EAN / GTIN 4045197205766
Kopieren
Herstellernummer 452600 75X50
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Flachseiten und Hochkanten geschliffen. Prüfflächen geschliffen.

Verwendung:

Für genaue Arbeiten im allgemeinen Werkstättengebrauch.

Genauigkeit:

DIN 875 / 2 − Winkel-Toleranz z. B. bei Größe 100×70 = 0,030 mm.