Flachwinkel Genauigkeit 2, Schenkellänge: 1000X500mm

Artikel-Nr.: 452590 1000X500
Netto: 222,00 €

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • 5,51 € /Stk.
    Hinweis:

    Die Lesbarkeit der Schriftgröße kann auf Grund der Zeichenanzahl beeinträchtigt werden.

    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Schenkellänge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: DIN 875

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Norm DIN 875
Schenkellänge 1000×500 mm
Genauigkeit 2
Rechtwinkligkeit 0,12 mm
Schenkelquerschnitt 50×10 mm
Produktart Flachwinkel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 452590 1000X500
EAN / GTIN 4045197780928
Herstellernummer 452590 1000X500

Beschreibung

Ausführung:

Flachseiten und Hochkanten geschliffen. Prüfflächen geschliffen.

Verwendung:

Für genaue Arbeiten im allgemeinen Werkstättengebrauch.

Genauigkeit:

DIN 875 / 2 − Winkel-Toleranz z. B. bei Größe 100×70 = 0,030 mm.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb