• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

BT50 FM 60X88 DIN 6357 Aufsteckfräserdorne für Planfräser mit BT MAS-403 A/AD Aufnahme

Artikel-Nr.: 4521001
Netto: 322,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Fräser-Aufsteckdorn

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4521001
EAN / GTIN 7291075131109
Herstellernummer 4521001
L-Nummer L24120 424

Beschreibung

Beschreibung:

Aufsteckfräsdorne, Körperdurchmesser (BD) 128 mm, Körperlänge (LB) 88 mm, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 50 mm, Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 60 mm, Schaftgrösse (SS) 50

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD) 128 mm
  • Körperlänge (LB) 88 mm
  • Befestigungslänge wekstückseitig (LSCWS) 38 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) BT
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 50 mm
  • Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 60 mm
  • Schaftgrösse (SS) 50

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb