• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schlag-Maulschlüssel ∙ Außen Sechskant Profil ∙ SW 85 mm

Artikel-Nr.: 452-85
Netto: 258,80 €
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
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 452-85
EAN / GTIN 4000896021550
Herstellernummer 452-85
L-Nummer L60140 3738

Beschreibung

Beschreibung:

  • Schwere, geschmiedete Ausführung
  • Größere Schlüsselweiten und amerikanische Maße auf Anfrage
  • Maulstellung: 15°
  • Oberfläche: stahlgrau, geölt
  • DIN 133
  • Abtrieb: Außen Sechskant Profil
  • Schlüsselweite: 85 mm
  • Abmessungen / Länge: 405 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 5.89 kg

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb