• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

PS BT40 15 M16 JISB Anzugsbolzen Pull Stud DIN 69872 JIS 63398.

Artikel-Nr.: 4517016
Netto: 27,20 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
    Produktart Anzugsbolzen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4517016
    EAN / GTIN 7291075137682
    Herstellernummer 4517016
    L-Nummer L24000 445

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Anzugsbolzen, Körperdurchmesser (BD) 17 mm, Gewindegröße des Verbindungsretentionsknopfes (CRKS) M16, Schaftgrösse (SS) 40

    Merkmal:

    • Körperdurchmesser (BD) 17 mm
    • Kegelwinkel des Halbkörpers (BHTA) 75 Degrees
    • Körperlänge (LB) 23 mm
    • Gewindegröße des Verbindungsretentionsknopfes (CRKS) M16
    • Gesamtlänge (OAL) 54 mm
    • Schaftgrösse (SS) 40

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb