• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

PS BT30 60 M12 MAS2 Anzugsbolzen

Artikel-Nr.: 4517005
Netto: 23,60 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Anzugsbolzen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4517005
EAN / GTIN 7291075137286
Herstellernummer 4517005
L-Nummer L24000 314

Beschreibung

Beschreibung:

Anzugsbolzen, Körperdurchmesser (BD) 12.5 mm, Gewindegröße des Verbindungsretentionsknopfes (CRKS) M12, Schaftgrösse (SS) 30

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD) 12.5 mm
  • Kegelwinkel des Halbkörpers (BHTA) 60 Degrees
  • Körperlänge (LB) 18 mm
  • Gewindegröße des Verbindungsretentionsknopfes (CRKS) M12
  • Gesamtlänge (OAL) 43 mm
  • Schaftgrösse (SS) 30

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb