• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Sanitärschlüssel 3/8-1″

Artikel-Nr.: 4512820
Netto: 97,37 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Steckschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4512820
EAN / GTIN 4017981378505
Herstellernummer 4512820
L-Nummer L60160 3781

Beschreibung

Beschreibung:

  • Mit 14 Funktionen für Hahnverlängerungen 3/8″, 1/2″, 3/4″, 1″
  • Einstecktiefe bis 100 mm
  • Zum Ein- und Ausbau von Heizkörperventilen und Rücklaufverschraubungen
  • Für Stockschrauben M6, M8, M10, M12 sowie für Rohrstopfen 3/8″, 1/2″
  • Sechskantmitnahme SW 17, SW 22
  • Verchromt

Merkmal:

  • Abtriebsgröße Stockschrauben: M6, M8, M10, M12
  • Gesamtbreite [mm]: 220 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 220 mm
  • Oberfläche: Verchromt
  • Schlüsselweite [mm]: 17
  • Schlüsselweite 1 [mm]: 22
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb