• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DIN69871 50 EM25X 80E Whistle-Notch-Spannfutter

Artikel-Nr.: 4511641
Netto: 172,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Flächenspannfutter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4511641
EAN / GTIN 7291075127454
Herstellernummer 4511641
L-Nummer L24120 2034

Beschreibung

Beschreibung:

Halter und Adapter zum Bohren, Körperdurchmesser (BD) 65 mm, Körperlänge (LB) 60.9 mm, Schaftgrösse (SS) 50

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD) 65 mm
  • Körperlänge (LB) 60.9 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) SKG17C0500$$$$
  • Gewindegröße des Verbindungsretentionsknopfes (CRKS) M24
  • Kraglänge (LPR) 80 mm
  • Schaftgrösse (SS) 50

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb