• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DIN69871 50 EM20X 63E Whistle-Notch-Spannfutter

Artikel-Nr.: 4511640
Netto: 168,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Flächenspannfutter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4511640
EAN / GTIN 7291075127447
Herstellernummer 4511640
L-Nummer L24120 1702

Beschreibung

Beschreibung:

Halter und Adapter zum Bohren, Körperdurchmesser (BD) 52 mm, Körperlänge (LB) 43.9 mm, Schaftgrösse (SS) 50

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD) 52 mm
  • Körperlänge (LB) 43.9 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) SKG17C0500$$$$
  • Gewindegröße des Verbindungsretentionsknopfes (CRKS) M24
  • Kraglänge (LPR) 63 mm
  • Schaftgrösse (SS) 50

Passende Produkte

Zubehör

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb