• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DIN69871 40 EM14X 63 Weldonfutter mit innerer Kühlmittelzufuhr

Artikel-Nr.: 4511578
Netto: 113,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Produktart Kurzbohrfutter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4511578
    EAN / GTIN 7291075127010
    Herstellernummer 4511578
    L-Nummer L24120 1532

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Schaftfräser Aufnahmen, Körperdurchmesser (BD) 44 mm, Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 14 mm, Gesamtlänge (OAL) 131.4 mm, Schaftgrösse (SS) 40

    Merkmal:

    • Körperdurchmesser (BD) 44 mm
    • Connection Code Machine Side (CCMS) DIN69871
    • Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 14 mm
    • Gesamtlänge (OAL) 131.4 mm
    • Kraglänge (LPR) 63 mm
    • Schaftgrösse (SS) 40

    Passende Produkte

    Zubehör

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb