• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

ER40 SPR 22-23 AA DIN 6499 ER-Spannzangen, “AA” höchste Präzision

Artikel-Nr.: 4511405
Netto: 50,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Spannzangenfutter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4511405
EAN / GTIN 7291075135152
Herstellernummer 4511405
L-Nummer L24120 2739

Beschreibung

Beschreibung:

ER-Spannzangen, Aufnahmedurchmesser, max. werkstückseitig (DCONXWS) 23 mm, Aufnahmedurchmesser, min. werkstückseitig (DCONNWS) 22 mm, Schaftgrösse (SS) ER40

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, max. werkstückseitig (DCONXWS) 23 mm
  • Aufnahmedurchmesser, min. werkstückseitig (DCONNWS) 22 mm
  • Schaftgrösse (SS) ER40