• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

C5 AD SKA 50X30 CAMFIX (ISO 26623-1) Halter mit DIN 69871 Form AD/ADB Anbindung

Artikel-Nr.: 4510334
Netto: 356,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Produktart VDI-Werkzeugaufnahme

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4510334
EAN / GTIN 7291075331059
Herstellernummer 4510334
L-Nummer L24120 1957

Beschreibung

Beschreibung:

Schnellwechsel Aufnahmen, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 50 mm, Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 50 mm, Kraglänge (LPR) 30 mm, Schaftgrösse (SS) 50

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) DIN69871
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 50 mm
  • Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 50 mm
  • Gewindegröße des Verbindungsretentionsknopfes (CRKS) M24
  • Bunddurchmesser (DF) 97.5 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 131.75 mm
  • Kraglänge (LPR) 30 mm
  • Schaftlänge (LS) 101.8 mm
  • Schaftgrösse (SS) 50

Passende Produkte

Zubehör

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb