• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Rollenschneide 1,75 mm HM f.40Z/44FZ/852

Artikel-Nr.: 4510203
Netto: 379,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Messeinsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4510203
EAN / GTIN 4059192025281
Herstellernummer 4510203
L-Nummer L40100 1340

Beschreibung

Ausführung:

  • Zur Messung von Verzahnungen und für Spezialaufgaben
  • Messrolle aus Hartmetall
  • Mit zylindrischem Aufnahmeschaft mit Sprengring zum Halten in der Aufnahmebohrung der Messschraube bzw. anzeigenden Rachenlehre

Beschreibung:

  • Rollenschneide Hartmetall, Messkontakt Kugeldurchmesser mm 1.75 mm , L = 15.5mm, ø = 3,5 mm

Merkmal:

  • Kalibrierungsart: Unkalibriert
  • Produktbezeichnung: Rollenschneide Hartmetall
  • Messeinsatztyp: Rollenschneide
  • Produktgruppenname: Marameter
  • Material Messfläche: Hartmetall
  • Gewindesteigung in mm (Proxy): false
  • Gewindesteigung in TPI (Proxy): false
  • Produktgruppenbezeichnung: Anzeigende Messgeräte
  • Aufnahmebohrung: 3,5
  • Länge (mm): 15.5 mm
  • Abmessung H: 6.3 mm
  • Abmessung h in mm: 6.3 mm
  • Abmessung B: 5.00 mm
  • Abmessung b in mm: 5 mm
  • Herstelltoleranz +/-: 2 µm
  • Abmessung d in mm: 1.75 mm
  • Messkontakt Kugeldurchmesser mm: 1.75 mm