{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Norm | DIN 875 | |
Schenkellänge | 200×130 mm | |
Genauigkeit | 0 | |
Rechtwinkligkeit | 0,009 mm | |
Schenkelquerschnitt | 30×7 mm | |
Werkstoff | Edelstahl, INOX | |
alle Teile | gehärtet | |
Verpackung | stabile Box | |
Produktart | Anschlagwinkel |
Artikelnummer | 451020 200X130 | |
EAN / GTIN | 4045197443878 | |
Herstellernummer | 451020 200X130 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Anschlagwinkel rostfrei, Genauigkeit 0 200X130 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
58 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
919 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1.792 Stück sofort lieferbar
|
|
Genauigkeit | 0 | 1 | 2 |
Norm | DIN 875 | DIN 875 | DIN 875 |
Verpackung | stabile Box | stabile Box | |
Rechtwinkligkeit | 0,009 | 0,02 | 0,04 |
Schenkelquerschnitt | 30×7 | 30×7 | 30×6 |
Schenkellänge | 200×130 | 200×130 | 200×130 |
Produktart | Anschlagwinkel | Anschlagwinkel | Anschlagwinkel |